咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接地电阻测试仪 型号 1625-2KIT
商品编号
A47211 1625-2KIT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接地电阻测试仪 型号 1625-2KIT
商品编号:A47211 1625-2KIT
工作温度_范围起始:-10.0
工作温度_范围结束:50.0
宽度:250
显示屏:4 数位(2999 数位) - 7 段液晶显示屏(可视性提高).
重量:1100
高度:133.0
长度:187.0
测量时间:8
存储器功能:通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录
防护类型:按照 EN60529,壳体防护等级为 IP56;电池盖防护等级为 IP40

更多参数>>

规格
干扰电压直流 + 交流的测量 (UST)
测量误差极限:方法 全波整流
测量范围: 1 V 至 50 V
显示范围: 0.0 V 至 50 V
分辨率: 0.1 V
频率范围: 交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波
精度: ±(读数的 5% + 5 位数)
测量序列: 约 4 次测量/秒
内阻: 约 1.5 MΩ
最大过载: Urms = 250 V

干扰频率的测量 (F)
测量误差极限:方法 测量干扰电压的振荡周期
测量量程: 6.0 Hz 至 400 Hz
显示范围: 16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz
分辨率: 0.1 Hz 至 1 Hz
量程: 1 V 至 50 V
精度: ±(读数的 1% + 2 位数)

接地电阻 (RE)
测量方法: 按照 IEC61557-5 标准用探针测量电流和电压
开路电压: 20/48 V,交流
短路电流: 250 mA(交流)
测量频率: 手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz(AFC),在函数 R¹ 中为 55 Hz
噪声抑制: 120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz)
对地最大过载: Urms = 250 V

无桩接地回路测量(双钳口,无桩)
开关档位: RA 四极(双钳口,无桩)
分辨率: 0.001 Ω 至 0.1 Ω
测量量程: 0.02 Ω 至 199.9 Ω
精度: ±(读数的 7% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 10% + 5 位数)
测量电压: Vm = 48 V 交流(初级电压)
测量频率: 128 Hz
噪声电流 (IEXT): 最大IEXT = 10 A(交流)(RA < 20 Ω),对地最大IEXT = 2 A(交流)(RA > 20 Ω)

供货范围
接地电阻测试仪、用户手册、电池、快速参考指南、USB 电缆、2 个钳口、C1620 专业携带箱、4 个接地桩、3 个电缆盘

技术说明
该款产品可以完成所有四种类型的接地测量。
  • 三极和四极电位降(使用地桩)
  • 四极土壤电阻率测试(使用地桩)
  • 选择性测试(使用地桩和 1 个钳口)
  • 无桩测试(仅使用 2 个钳口)
  • IP56 防护等级满足户外使用
  • 硬质携带箱
  • USB 数据存储和传输

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加