咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电流测量钳 型号 325
商品编号
A47329 325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电流测量钳 型号 325
商品编号:A47329 325
所含电池数量:2
存储器功能:HOLD,MAX/ MIN
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
温度接触式测量_范围结束:400.0
温度接触式测量_范围起始:-10.0
校准:I4
电阻:0.1 Ω – 40 kΩ
交流电流 AC:0.1 A – 400 A
交流电压 AC:0.1 V – 600 V
过压类别:CAT IV 300 V | CAT III 600 V
电源:2× 081561 LR3
测量技术:TRUE RMS(AC)

更多参数>>

标准
EN 61010-1

供货范围
包括2节AAA电池(NEDA24A或IEC LR03)测量导线和带衬垫的携带包。

供货范围
电池,2 块,编号 081561 规格尺寸 LR3。

技术说明
带有背光照明的显示。

技术说明
电流测量钳,带大尺寸、便于读取的液晶显示器,采用纤细且符合人机工程学的设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加