咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池测试仪 型号 BT510/CN
商品编号
A47212 BT510/CN
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池测试仪 型号 BT510/CN
商品编号:A47212 BT510/CN
工作温度_范围起始:0.0
工作温度_范围结束:40.0
宽度:103
重量:850.0
高度:220
长度:58
接口:USB mini
防护等级:IP40
过载保护:600 V CAT III
屏幕:7.7 x 5.6 cm

更多参数>>

特征
  • 主要测量值 – 电池内阻、直流和交流电压、直流和交流电流、纹波电压、频率和温度。
  • 序列测量模式 – 电池组的自动或手动序列测试,具有包括电压、电阻和温度的自动测量存储功能(使用 BTL21 智能测试探头),无需在每次需要保存测量值时按下按钮。
  • 全面记录 - 所有测量值在测试过程中自动捕捉,并可以在仪器上查看后再下载随时进行分析。

供货范围
电池分析仪、4 线测试探针(组)、BTL10 基本测试导线(组)、带适配器的 TL175 TwistGuard™ 测试导线、BP500 锂离子电池、BC500 交流充电器、mini-USB 电缆、肩带、腰带、磁性挂带、FlukeView® 电池管理软件、便携软包、备用保险丝 (2)、零欧姆校准电阻器

技术说明
能实现对于后备电池应用的各个蓄电池和电池组的维护、故障诊断和性能测试。
直观的用户界面、紧凑的设计和坚固的结构是取得优秀性能、测试结果和可靠性的保障。
拥有广泛的电池测试功能,包括直流电压和内阻的同步采集,连接片电阻测试以及使用集成了红外测温系统的互动式手柄对温度进行同步测量。
专门用于测量所有类型的后备电池。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加