咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
线缆测试仪 型号 MS2-100
商品编号
A47215 MS2-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:线缆测试仪 型号 MS2-100
商品编号:A47215 MS2-100
工作温度_范围起始:32.0
工作温度_范围结束:113.0
宽度:76.0
重量:300.0
长度:36.0
测量探针照明功能:否
安全级别:IEC 61010-1 第 3 版
电源:2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) 碱性电池
深度:163.0

更多参数>>

特征
  • 直观的界面 – 在单个屏幕上以图形方式显示接线图、长度、电缆 ID 和故障点距离
  • 多介质支持 – 无需适配器即可测试所有常见介质类型,包括 RJ11、RJ45 和同轴电缆(仅限 MS2)
  • IntelliTone 音频发生器 – 采用 IntelliTone 数字和模拟音频发生器,精确跟踪任何电缆和线对
  • VDV 服务侦测 – 检验当今的介质服务,包括 10/100/1000 Ethernet、POTS 和 PoE
  • 超大屏幕 – 超大背光 LCD 使测试结果不管在晴朗的阳光下还是阴暗的屋子里都清晰可见
  • 磁性挂件(MicroScanner 套件中已含) – 通过强磁力稀土磁体使技术人员能够腾出双手并防止测试仪跌落和意外损坏

功能
  • 快速确定问题是由线缆连接不良还是未连接线缆、功率不足或受电设备 (PD) 引起的。
  • 可供网络工程师调查潜在的交换机配置或故障的信息。
  • PoE 交换机验证 – 通过报告 PoE 等级 (0-8) 判断交换机端口能否提供足够的功率。
  • 供电线对 – 以图形方式显示供电线对。包括双重签名,表示交换机端口在 2 或 4 线对上供电 (802.3bt 或 PoE ++)
  • 有源开关检测 – 确定线缆是否已连接到交换机端口,端口速度高达 10G
  • 线缆测试 – 识别两端的任何短路、开路或交叉线,各线对的长度,以及通过发送音频查找线缆。
  • 验证并排除工业 Ethernet 铜缆的故障
  • PoE 供电器验证 – 显示供电器电压水平

规格
测试模式
电缆测试: 测量长度、验证接线图、识别远程 ID 定位器,以及检测以太网端口。线缆电阻超过 12.5 Ω 时,MicroScanner PoE 还会显示 HIGH Ω。在一个屏幕上显示结果。
音频: 产生Intellitone™ 和普通模拟音频信号
PoE: MicroScanner2: 请求并检测兼容 802.3af 的 PoE(以太网供电)设备 MicroScanner PoE:请求并检测 802.3af、at、bt 和 UPOE(Cisco 的通用以太网供电)兼容 PoE设备。

性能规格
被测电缆类型: 双绞线:UTP, FTP, SSTP,同轴 (MicroScanner2):75 Ω、50 Ω、93 Ω
长度测试: 量程:460 m (1500 ft),分辨率:0.3 m (1 ft),典型精度:± 4% 或 0.6 m (2 ft),取大值。NVP 不确定度是附加误差。
校准:用户可设置双绞线和同轴电缆的 NVP (MicroScanner2)。可测定已知长度电缆的实际 NVP。
接线图测试: 检测单线故障、短路、错误接线、拆分线对以及最多七个远端适配器 ID。接线图按比例长度绘制,以直观地显示故障的大概位置。
以太网端口检测: MicroScanner2: 用10 Mbps、100 Mbps 和 1 Gbps 速度检测 802.3 以太网端口的设计速度。 MicroScanner PoE: 用 10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps 和 10 Gbps 速度检测 802.3 以太网的设计速度。
音频发生器: 支持发生音频以及使用福禄克网络数字 IntelliTone™ 探头进行电缆映射。产生兼容典型模拟探头的四种音频。使用 IntelliTone 或模拟探头时,Smartone™ 功能可以正确识别电缆束中的电缆。

供货范围
MicroScanner2 电缆检测仪和主接线图适配器、多语言快速入门指南、电池,以及 Fluke Networks 便携包

技术说明
适用于安装以太网设备和对其进行故障诊断的技术人员工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加