商品详情
- 商品名称:钳形接地电阻测试仪 型号 1630-2
- 商品编号:A47216 1630-2
- 工作温度_范围起始:-10.0
- 工作温度_范围结束:50.0
- 宽度:105
- 显示屏:LCD 9999 个计数
- 重量:880
- 高度:48.0
- 长度:283.0
- 存储器功能:最少 32,760 个测量值
- 过压类别:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- 防护类型:IEC/EN 60529:IP30(钳口合上)
更多参数>>
特征
- 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程,满足所有需求
- 40 mm (1.38 in) 大钳口开度,可测试非常粗的接地导体和/或设备母线
- 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量,无需断开环路——非常适合系统故障诊断
- 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程,使一款仪器可用于多种应用
- 用户定义的上限/下限报警限值,支持快速测量评估
- 方便的“显示保持” 按钮,用于在难以接近的区域获取漏电流读数
- 节省时间的存储功能,自动记录和储存测量值
- 自动自校准,确保每次测量的准确度
- 过载保护:200 A
- ≥ 8 小时电池寿命(连续工作)
规格
最大接地电压: 1000 V
频率范围: 40 Hz 至 1 kHz
工作湿度: 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F),≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 时),≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 时),≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 时)
电池类型: AA 碱性 IEC/EN LR6 (x4)
接地回路电阻
量程 / 精度 =″1″ ±(读数值的 ± % + Ω)
0.025 Ω 至 0.249 Ω / 1.5% + 0.02 Ω
0.250 Ω 至 0.999 Ω / 1.5% + 0.05 Ω
1.000 Ω 至 9.999 Ω / 1.5% + 0.10 Ω
10.00 Ω 至 49.99 Ω / 1.5% + 0.30 Ω
50.00 Ω 至 99.99 Ω / 1.5% + 0.50 Ω
100.0 Ω 至 199.9 Ω / 3.0% + 1.0 Ω
200.0 Ω 至 399.9 Ω / 5.0% + 5.0 Ω
400 Ω 至 599 Ω / 10.0% + 10 Ω
600 Ω 至 1500 Ω / 20.00%
接地漏电流测量 mA
自动量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系数 CF ≤3
量程 / 分辨率 / 精度 =″1″ ±(读数值的 ± % + mA)
0.200 mA 至 3.999 mA / 1 μA / 2.0% + 0.05 mA
4.00 mA 至 39.99 mA / 10 μA / 2.0% + 0.03 mA
40.0 mA 至 399.9 mA / 100 μA / 2.0% + 0.3 mA
0.400 A 至 3.999 A / 1 mA / 2.0% + 3 mA
4.00 A 至 39.99 A / 10 mA / 2.0% + 30 mA
技术说明
测试位于狭小空间内的设备接地电阻。