咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
示波表 型号 124B
商品编号
A47209 124B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:示波表 型号 124B
商品编号:A47209 124B
显示模式:A、-A、B、-B
宽度:55.0
长度:132.0
电源:锂离子电池组
深度:259.0

更多参数>>

规格
示波表频宽:40MHz
是否含有仪表和示波表记录器:是
上升时间(不含探头):<8.75 ns
灵敏度:5 mV至 200 V/div
模拟带宽限制器:10kHz
绝缘测试电压:600V
最大输入电压A和B:600Vrms
任意端子和接地之间的最高空载电压:600Vrms
最大采样率:400M采样记录时间
大小内存:500μs/div 为15分钟
跨度内存:20ms/div 为11小时(工频)
重量:2.8g (含电池)

供货范围
主机,锂离子电池组。

技术说明
一款外型紧凑、坚固耐用的示波器,适用于工业电气和机电设备故障排除及维护应用。集示波器、万用表和高速记录器于一身,使用简便。ScopeMeter 120B 系列同时还兼容 Fluke Connect® 移动应用程序和 FlukeView®, 通过 ScopeMeter 软件能够进行深入合作、数据分析并存档关键测试信息。
  • Connect-and-View TM触发简单易用,无需手动操作。
  • IntellaSetTM技术能够根据测定信号自动智能的调整数y值读出。
  • 双路输入波形和仪表读数记录器,可以对长时间数据进行趋势分析。
  • 工业最高安全等级:CAT IV 600V 安全级别。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加