咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字查线仪 套装 型号 MT8200-60K
商品编号
A47214 MT8200-60K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字查线仪 套装 型号 MT8200-60K
商品编号:A47214 MT8200-60K
工作温度_范围起始:32.0
工作温度_范围结束:104.0
显示屏:LED
测量探针照明功能:否
安全级别:EN 61010-1,类别:无
电源:9 V 碱性 (NEDA 1604A 或 IEC 6LR61)

更多参数>>

特征
IntelliTone 数字音频技术:
  • 结束网络线缆位置混乱状况,准确抑制噪音和错误信号
  • 网络线缆示踪器在实时网络中定位电缆,即使是在交换机处终止
  • 将电缆隔离并连接到电缆束中,无论是否发生电缆泄漏
  • 一步式确认线缆位置、检验线缆连通性并检测线缆故障(开路、短路以及反接)
  • 信号强度指示 LED,帮助您识别与其他线缆绑在一起的线缆。
  • 探头内置配对测试仪,可识别开路、短路和交叉线对
SmartTone® 模拟音频技术:
  • 在短路时,通过音频节奏变化来实现精确的线对隔离
  • 有效地跟踪和定位语音、音频和视频线缆

规格
通用规格
应用: 铜缆介质包括;75 或 50 欧姆同轴电缆;双导体控制、安全性和综合布线。10 Base-T 或 10/100或 Base-T 数据通信网络。UTP 线缆。在 IntelliTone 200 的线对表功能中支持屏蔽双绞线。

音调发生器规格
音调发生器接口: 主 Mod8 端口用于 UTP/STP 线缆上所有 4 线对的音调产生。F 连接器用于同轴电缆香蕉插座 (2) - 双导体接线。
音调发生器频率: IntelliTone™ 信号:encoded digital signal,模拟 SmartTone 信号:500 - 1200Hz, 4 歌曲。

探头规格
音频: IntelliTone: 微处理器控制的音频文件,模拟:检测到的音调发生器信号。
音调检测: 检测 IntelliTone™ 数字信号用于定位、隔离和线对表功能。,检测模拟 SmartTone 信号 (500-1200 Hz) 和其它模拟音调发生器。
音调发生器接口: 主 Mod8 端口用于 UTP/STP 线缆上所有 4 线对的线对表。

供货范围
IntelliTone 200 LAN 音频发生器和 200 探针、同轴电缆 F 连接适配器、(2) RJ11 和 (2) RJ 45 跳线、带鳄鱼夹的测试导线、(2) 系索、快速入门指南以及 (2) 9 伏电池

技术说明
可在实时网络中跟踪和定位电缆,提供超强的可见性,可跟踪和定位隐蔽在地板、天花板、墙壁和线束中的电缆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加