咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘电阻测试仪 型号 1508
商品编号
A47208 1508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘电阻测试仪 型号 1508
商品编号:A47208 1508
所含电池数量:4.0
宽度:50
重量:550
制造商名称:1508
高度:203.0
长度:100.0
电源:1.5V电池
电阻:0.01MΩ-10GΩ

更多参数>>

规格
绝缘测试电压:50V/100V/250V/500V/1000V,适用于多种应用
交/直流电压:0.1 V - 600 V
通过/失败(比较)功能:使重复性测试简单、方便
保存/调用功能:有19个存储单元,节约时间和人力
远程测试探头:使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
带电电路检测功能:检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力

供货范围
主机,4节1.5V 5号电池。

技术说明
一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有“一键计算功能”,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。
  • 一键计算功能,消除人为误差。
  • 远程测试探头,测试更加方便。
  • CAT IV 600V 测量安全等级,提高保护能力 。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加