咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳形电流表 型号 381C
商品编号
A47200 381C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳形电流表 型号 381C
商品编号:A47200 381C
显示范围:6000
自动关机:否
通路测试:≤30 Ω
直流电压 DC:1000 V
过压类别:CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
交流电压 AC:1000 V
交流电流 AC:2500A(柔性钳)
电阻:600 – 60000Ω

更多参数>>

规格
精度(交流电流):3%±5(45-500Hz)(柔性钳)
精度(交流电压):1.5%±5(20-500Hz)
精度(直流电压):1%±5
精度(电阻):1%±5

供货范围
配套提供7号电池A08 152×5。

技术说明
一款带有远程磁性显示屏的高压钳表,它具备通用钳形电流表的所有功能,可拆卸的显示屏使测量更加便捷、 安全。
  • 可分离显示屏,可以置于距表体10m内方便、安全的地方,并且采用低功率无线技术和表体连接,不会和其他无线产品(对讲机、手机等)相互干扰。
  • iFlex™ 柔性电流钳,具有更高的灵活性,能够测量不规则尺寸的导体。
  • 专利的涌流测量技术,可以滤除噪声,精确地捕获电机启动电流。
  • 集成低通滤波器和最新技术的信号处理功能,可在噪声较高的电气环境中使用,同时提供稳定读数。
  • 背光照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加