咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标线仪 型号 GLL50G
商品编号
A46554 GLL50G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标线仪 型号 GLL50G
商品编号:A46554 GLL50G
供电:2 x 1.5V LR6(AA)
重量:300.0
IP 保护等级:IP 55

更多参数>>

特征
采用绿色激光技术,具有卓越的可见性 设计紧凑,可确保便捷操控 仅需一个开关即可轻松操作 双电源:BA 3.7V 1.0Ah锂离子电池或传统AA 碱性电池 提供IP 55防护等级,持久耐用。

规格
激光二极管: 500 – 540 nm,< 5 mW
运行温度: -10 – 40 ℃
贮藏温度: -20 – 70 ℃
工作范围,数值 :15 米
精度: ± 0.6 mm/m*(*加上使用过程中 产生的偏差)
自调平范围: ± 3°
三脚架螺纹 :1/4英寸
激光线颜色 :绿色
投影 :双线
斜率函数: 否

技术说明
操作简便,结构紧凑,适合在恶劣工况中使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加