咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标线仪 型号 GLL360XG
商品编号
A46554 GLL360XG
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标线仪 型号 GLL360XG
商品编号:A46554 GLL360XG
供电:4 x 1.5V LR6(AA)
重量:780.0
IP 保护等级:IP 54

更多参数>>

特征
全面解决方案 - 3个360°绿色激光标线仪,1条水平线,2条垂直线,满足日常调平需要。
可视 - 博世绿色激光技术,使激光线具有卓越可视性。
通用性 - 细长的锥形镜面和转台设计,可满足各种用途,甚至包括混凝土抹灰。

规格
激光二极管:500 – 540 nm,< 10 mW
工作范围:30 米
配备接收器时的工作范围,数值:60 米
精度:± 0.3 mm/m*(*加上使用过程中 产生的偏差)
自调平范围:± 3°
激光颜色:绿色
三脚架螺纹:1/4" & 5/8"
投影:3条360°线
兼容的激光接收器:LR 7

技术说明
3个360⁰绿色激光标线仪 – 全面水平解决方案。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加