咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字万用表 型号 F12E+
商品编号
A47101 F12E+
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字万用表 型号 F12E+
商品编号:A47101 F12E+
显示范围:4000
二极管检测:是
直流电压 DC:400 mV
过压类别:CAT III 600 V,CAT II 1000 V
交流电压 AC:400.0 mV
电阻:400Ω-40MΩ

更多参数>>

特征
  • 测量功能:交直流电压,交直流电流,毫安/微安, 电阻,电容,二极管,通断
  • 0.5% 直流准确度
  • 4000字 超大LCD显示屏
  • 自动及手动量程可选
  • 白色明亮背光,自动节电模式
  • 读数显示保持
  • 可拆卸防震护套
  • 过电压安全等级:CATIII 600V
  • 测试表笔安全等级:CATIII 600V

规格
精度规格形式如下:±(读数 % + 最低有效位数)
基本准确度(交流电压):1.0 % + 3
基本准确度(直流电压):0.5 % + 3
基本准确度(电阻):0.5 % + 3

供货范围
配套提供5号电池×2。

技术说明
广泛应用于工业制造,商业建筑等领域的电力电子。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加