首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
仪器仪表检测
水平仪及配件
计数器
测速计及配件
频闪仪及配件
测电笔及配件
万用表及配件
测电钳及配件
仪器配件
热成像仪
红外测温仪及配件
温湿度仪
测温仪及配件
气候测量仪及配件
声级测量仪及配件
测距仪
拉力计
测力计
秤
其他
万用表及配件
数字万用表 型号 F28II
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
数字万用表 型号 F28II
商品编号
A47101 F28II
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
FLUKE/福禄克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
水平仪及配件
计数器
测速计及配件
频闪仪及配件
测电笔及配件
万用表及配件
测电钳及配件
仪器配件
热成像仪
红外测温仪及配件
同类其他品牌
HOLEX/好力士
BENNING
TESTO/德图
FLUKE/福禄克
HIOKI/日置
最近浏览
清空
数字万用表 型号 F28II
¥15255.00 元
起
颚爪套装,3 件套,配套用于卡盘 型号 5
¥3985.19 元
起
Die-cast zinc screw clamp LM 250/80
¥0.00 元
起
镗杆座 右向 刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格 40/12-110 mm
¥4418.37 元
起
快速更换车床刀架 型号 AA
¥4034.09 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:数字万用表 型号 F28II
商品编号:A47101 F28II
显示范围:6000
二极管检测:是
直流电压 DC:0.1 mV - 1000 V
过压类别:CAT III 1000 V, CAT IV 600V
交流电压 AC:0.1 mV - 1000 V
电阻:0.1Ω-50MΩ
更多参数>>
特征
真有效值交流电压和电流,精确测量各种非线性信号
4-1/2 数字模式实现准确测量 (20,000 字)
可测量高达 1000V 和 10A 的交流和直流电压和电流(注意 Ex 区域要求减少测量)
电机启动电容或元件的电容量范围为 10,000 μF
捕捉最小/最大平均值和峰值以自动记录瞬变和变化
可手动和自动选择量程,灵活性强
当导线插入错误的输入插孔时,输入警报会发出鸣叫声并闪烁 ″Lead″ 字样,以保护您的安全
规格
精度规格形式如下:±(读数 % + 最低有效位数)
基本准确度(交流电压):±0.7% +4
基本准确度(直流电压):±0.7% +4
基本准确度(电阻):±(0.2% + 1)
供货范围
配套提供7号电池×3。
技术说明
该工具可为您提供所需的全部测试和故障排除功能。
规格参数
显示范围
6000
二极管检测
是
直流电压 DC
0.1 mV - 1000 V
过压类别
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
交流电压 AC
0.1 mV - 1000 V
电阻
0.1Ω-50MΩ
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订