咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 287C
商品编号
A47100 287C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 287C
商品编号:A47100 287C
显示范围:50000
二极管检测:是
直流电压 DC:50mV-1000V
温度_范围起始:-200.0
温度_范围结束:1090.0
过压类别:CAT III 600 V
交流电压 AC:50mV-1000V
电阻:500Ω-500MΩ

更多参数>>

规格
基本准确度(交流电压):0.4%
基本准确度(直流电压):0.025%
基本准确度(交流电流):0.7%
基本准确度(直流电流):0.15%
基本准确度(电阻):0.05%

供货范围
配套提供测试导线。

供货范围
配套提供5号电池×6。

技术说明
具有趋势捕获功能的真有效值电子记录万用表,能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。凭借其独特的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。作为手持式多用表,融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。
  • 白色背光照明,即使在光线较弱的位置也能有效读数。
  • 导航按钮功能,可轻松选择一个菜单项目或浏览各种信息。
  • 拥有 29 种测量功能,可满足任何测试、研究与开发或维护应用的需要。
  • 趋势捕获功能可使用户以图形趋势记录所测量的数据,并可以显示时间间隔和事件数据,因此用户可以快速了解信号动态行为,如漂移和短时脉冲等。
  • 存储记录功能,最多存储 10,000 个读数。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加