咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 117C
商品编号
A47100 117C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 117C
商品编号:A47100 117C
显示范围:4000
二极管检测:是
直流电压 DC:600mV-600V
过压类别:CAT III 600 V
交流电压 AC:600mV-600V
电阻:600Ω-40MΩ

更多参数>>

规格
基本准确度(交流电压):1.0%-2.0%
基本准确度(直流电压):0.5%-2.0%
基本准确度(交流电流):1.5%
基本准确度(直流电流):1.0%
基本准确度(电阻):0.9%

供货范围
配套提供测试导线。

供货范围
配套提供9V电池A08 155×1。

技术说明
紧凑型真有效值万用表。
  • 外观设计紧凑,符合“人体工程学”原理,可单手操作。
  • 白色背光照明,即使在光线较弱的位置也能有效读数。
  • 可测20A电流(30秒瞬间;10A连续)。
  • 最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况。

非接触电压检测的 VoltAlert™ 技术,可帮助更快速地完成测量工作。
  • AutoVolt 自动直流/交流电压选择。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加