咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 18B+
商品编号
A47100 18B+
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 18B+
商品编号:A47100 18B+
显示范围:4000
二极管检测:是
直流电压 DC:400mV-1000V
过压类别:CAT III 600 V
交流电压 AC:400mV-1000V
电阻:400Ω-40MΩ

更多参数>>

规格
基本准确度(交流电压):1.0%-3.0%
基本准确度(直流电压):0.5%-1.0%
基本准确度(交流电流):1.5%
基本准确度(直流电流):1.5%
基本准确度(电阻):0.5%-1.5%

供货范围
配套提供测试导线。

供货范围
配套提供5号电池×2。

技术说明
一款耐用、可靠且准确的数字万用表。
  • 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作。
  • 显示范围大出50%。
  • 白色背光照明,即使在光线较弱的位置也能有效读数。

  • 智能 LED 测试点亮 LED(不管极性),可在两种模式下测试LED: 1.DMM LED 插座测试模式; 2. UUT (PCBA) 上的 LED 测试模式(使用测试引线)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加