咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 101
商品编号
A47100 101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 101
商品编号:A47100 101
显示范围:4000
二极管检测:是
直流电压 DC:600mV-600V
过压类别:CAT III 600 V
交流电压 AC:600mV-600V
电阻:400Ω-40MΩ

更多参数>>

规格
基本准确度(交流电压):1.0%-3.0%
基本准确度(直流电压):0.5%
基本准确度(电阻):0.5%-1.5%

供货范围
配套提供5号电池×2。

供货范围
配套提供测试导线。

技术说明
数字万用表,小巧轻便,重量仅160g。手握舒适,坚固耐用。经济实惠的专业级万用表的最佳选择之一。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加