咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪 型号 GLM5023G
商品编号
A46552 GLM5023G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测距仪 型号 GLM5023G
商品编号:A46552 GLM5023G
重量:200.0
IP 保护等级:IP 65
测量精度:± 1.5 mm
最小值/最大值测量:0.05 – 50.00 米
电源:2 x 1.5V LR6(AA)

更多参数>>

特征
集成360°倾斜传感器可实现方便的角度/倾角测量,使激光测量功能更具多样性。
直观的用户界面,附加的支持功能(收藏夹按钮、彩色显示屏、帮助功能),这一切使得操作十分方便。
符合IP 65认证的保护和减震橡胶套管非常适合高要求的工作场所。

规格
激光二极管:515 nm,< 1 mW
倾角测量范围:0 – 360°(4 x 90°)
测量精度(典型):± 0.2°
典型测量时间:< 0.5秒
最大测量时间:4 s
自动钝化:5 min
激光颜色:绿色
测量单位:m/cm,ft/inch
存储容量(数值):30
三脚架螺纹:1/4"

技术说明
出色的坚固性:二合一激光测量与绿色激光可满足严酷工作场所的需求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加