咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪 型号 GLM4000
商品编号
A46551 GLM4000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测距仪 型号 GLM4000
商品编号:A46551 GLM4000
重量:100.0
测量精度:± 2.0 mm
最小值/最大值测量:0.15 – 40.00 米
电源:2 x 1.5 V LR03(AAA)

更多参数>>

特征
紧凑 - 便于携带,适合大多数口袋,使用便捷。
坚固 - IP54级防尘、防溅性能,适用于绝大多数工作现场。
轻松 - 简易明了的界面,用于多种测量功能。

规格
激光二极管:635 Nm,< 1 mW
典型测量时间:< 0.5秒
最大测量时间:4 s
自动钝化:5 min
激光颜色:红色
测量单位:m/cm

技术说明
紧凑 · 坚固 · 轻松,可提供日常专业测量解决方案

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加