咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪 型号 GLM10025C
商品编号
A46553 GLM10025C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测距仪 型号 GLM10025C
商品编号:A46553 GLM10025C
重量:230.0
IP 保护等级:IP 54
测量精度:± 1.5 mm
最小值/最大值测量:0.08 – 100.00 米
电源:3 x 1.5伏 LR6(AA)

更多参数>>

特征
配备变焦功能的数码相机取景器,可准确测量长达100米的距离。
大尺寸、高对比度IPS彩色显示屏具备翻转功能,可实现最佳阅读效果。
激光测距仪通过蓝牙连接高效记录数据。

规格
激光二极管:650 Nm,< 1 mW
倾角测量范围:0 – 360°(4 x 90°)
测量精度(典型):± 0.2°
典型测量时间:< 0.5秒
最大测量时间:4 s
自动钝化:5 min
激光颜色:红色
测量单位:m/cm,ft/inch
存储容量(数值):50
三脚架螺纹:1/4"
数字式取景器:集成式
数据传输:Bluetooth™ 4.2 Low Energy

技术说明
精确的激光测距仪,便于室内和室外测量和记录。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加