咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字高度计 测量范围 50 mm
商品编号
A44231 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字高度计 测量范围 50 mm
商品编号:A44231 50
读数:0.001,0.00005
测量力_范围起始:1.0
测量力_范围结束:1.5
宽度:138
误差范围:0.003
微调:否
重量:11.6
高度:397
长度:200
充电器电源频率:50-60
充电器电源电压:100-240
平台长度:130

更多参数>>

规格
响应速度:Max 5000mm/s
工作温度/湿度:0-40℃ / 20%-80%

技术说明
适用于薄膜、薄片、钢带的厚度测量。高精度、高稳定性、高亮度数字显示屏。
  • 陶瓷工作台
  • 最大值、最小值跟踪测量,任意位置置零
  • 公英制转换
  • 带有USB数据接口

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加