咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显齿厚卡尺 测量范围 M1-25 mm
商品编号
A41880 M1-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显齿厚卡尺 测量范围 M1-25 mm
商品编号:A41880 M1-25
读数:0.0005,0.01
驱动滚轮:否
自动关闭:否
误差范围_范围起始:-0.04
误差范围_范围结束:0.04
适合左手使用:否
重量:0.17
从待机状态中恢复后接收测量值和零点:否
太阳能电池:否
待机电路:否
存在深度规:否
提供 DMC/SGTIN 编码:否

更多参数>>

供货范围
包括1.5V电池,木盒包装。

技术说明
  • 用于测试齿轮厚度
  • 硬化不锈钢材质
  • 公/英制,on/off, 归零按键
  • 硬化测量顶尖


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加