咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大行程轻型数显卡尺 测量范围 1500G mm
商品编号
A41563 1500G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大行程轻型数显卡尺 测量范围 1500G mm
商品编号:A41563 1500G
读数:0.01
自动关闭:否
精度:0.1
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:1500.0
测量顶尖:否
预设定功能:否
爪长:150

更多参数>>

技术说明
德国制造,原装进口。
主尺轻金属制造,表面氧化处理。
超大电子显示屏,清晰易读。
ABS绝对原点测量系统。
带上测量爪,下爪带圆内测爪(单侧20mm)。
带止紧螺钉,3V电池(CR2032)。
附带检测报告,高档塑盒包装。
开关机,归零,公制/英制测量转换。
相对/绝对测量转换,预设数值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加