咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内沟槽卡尺 带公差报警系统 测量范围 200 mm
商品编号
A41214 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内沟槽卡尺 带公差报警系统 测量范围 200 mm
商品编号:A41214 200
读数:0.005,0.01
驱动滚轮:否
自动关闭:否
误差范围_范围起始:0.03
误差范围_范围结束:0.03
适合左手使用:否
从待机状态中恢复后接收测量值和零点:否
爪长:46
太阳能电池:否
待机电路:否
存在深度规:否
提供 DMC/SGTIN 编码:否

更多参数>>

供货范围
包括1枚电池(编号A08256 CR2032),AQRAT 德国Dakks认证实验室检测报告(可追溯至DKD) ,塑盒包装。

技术说明
用于测量孔内槽尺寸,IP54 防护等级,不锈钢制造,测量面经过淬硬处理。
  • 带有公差设置报警系统(专利保护)
  • 公英制转换,公差设置
  • 带数据传输接口(可选配数据线WP-DCA1、WP-DCB1)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加