咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全面具防护面罩 6000系列 尺码 M
商品编号
A09761 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全面具防护面罩 6000系列 尺码 M
商品编号:A09761 M
制造商名称:6800
防护等级:ANSI Z87.1-2003
系列:6000
产品类别:全面罩罩体

更多参数>>

提示
标配不含滤盒、滤棉等配件,需配套A09 762/63滤盒、滤棉及附件使用。

技术说明
6000系列全面具面罩,可有效减少接触各种污染物,舒适度和可见度均大大提升,面具配戴更加人性化。如结合适合的3M™ 颗粒物过滤器或滤盒,已通过NIOSH的测试和批准,可有效减少吸入空气污染物,有效防护颗粒物和/或一系列气体和蒸气的侵袭。推荐应用包括装配、化学品清理、化学品操作、化学品溅溢、修整、凿边、清洁、窑炉操作、研磨、实验室、机加工、砌筑、喷漆、浇注/铸造、砂磨、锯削及焊接。
  • 大透镜提供广视角,可见度更好。
  • 轻便、平衡的设计以及硅质表面密封增强了舒适度、耐用性和清洁简便性。
  • 可提供两种模式:空气净化模式和供气面罩模式。
  • 可搭配3M颗粒物过滤器、气体/蒸气罐以及供气面罩系统使用。
  • 中心适配器引导呼出的空气向下走。
  • 3M™Cool Flow™专利冷流呼气阀让呼吸更加轻松,带来清凉干爽的舒适感。
  • 符合ANSI Z87.1-2003标准的冲击防护,面部和眼睛保护达到高度防冲击级别。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加