咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滤毒盒 规格 6001CN
商品编号
A09762 6001CN
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滤毒盒 规格 6001CN
商品编号:A09762 6001CN
单个包装:否
内容:2

更多参数>>

提示
1.全面具必须进行量化的拟合度测试,在负压模式下获得10以上的指定防护系数。
2.在“立即威胁生命或健康”(IDLH)的环境下,不可使用。

3.如果环境中含有甲醛,应配戴具有半面具面罩的防气体护目镜。
A09 762为一对(2只)售卖。

技术说明
滤毒盒,用于A09 760/61的6000系列呼吸防护面具。
  • 后掠式设计可以改善视野和舒适度。
  • 卡口相容性,可兼容配套半面具和全面具。
  • 应用范围广泛,有助于降低库存需求。
  • 安装和使用非常简便,降低操作难度。

技术说明
有机蒸气滤毒盒,可在各种环境下实现有机蒸气防毒。如果是半面具,过滤器可用于浓度10倍于允许暴露极限(PEL)的蒸气;如果是全面具,可用于浓度高达50倍的蒸气。
推荐应用领域包括:装配与机械加工、投料、转换、化学配药、清理、清洗、喷漆、零件清洗、密封涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加