咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤棉及附件 规格 5N11
商品编号
A09763 5N11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:过滤棉及附件 规格 5N11
商品编号:A09763 5N11
单个包装:否
内容:10

更多参数>>

提示
5N11和501为整盒(10只)售卖,2091为一对(2只)售卖。

技术说明
N95颗粒物滤棉,与A09 762的3M™6000系列滤毒盒及A09 763_501的3M™501滤棉盖配套使用。3M™ 5N11滤棉能够在含有某些非油性颗粒物的环境下提供呼吸保护,不具备抗油性,不适用于放射性、高毒颗粒物。
如果安装正确,在半面具情况下,可有效过滤浓度高达10倍于允许暴露极限(PEL)的各方面应用,包括喷漆、石化、化学品制造以及农药喷洒;全面具情况下可过滤高达50倍。
该滤棉可过滤:1. 固态物,比如矿物、煤、铁矿石、棉、面粉及其他某些物质;2. 液体或油性颗粒物,比如不会释放有害蒸气的喷洒液;3. 因焊接、硬钎焊、切割以及其他涉及金属加热的操作而产生的金属烟。

技术说明
过滤棉及附件,用于A09 760/61的6000系列呼吸防护面具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加