咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸防护半面具 6000系列 尺码 M
商品编号
A09760 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸防护半面具 6000系列 尺码 M
商品编号:A09760 M
制造商名称:6200
系列:6000
产品类别:半面罩

更多参数>>

提示
标配不含滤盒、滤棉等配件,需配套A09 762/63滤盒、滤棉及附件使用。

技术说明
6000系列呼吸防护半面具,提供可靠方便的呼吸保护并且适用于很多工况,有效防护颗粒物以及各种气体和蒸气的侵袭,如结合适合的3M™ 颗粒物过滤器或滤盒,已通过NIOSH的测试和批准。与合格的3M™滤盒及过滤器正确安接和使用,此款面罩能够在10倍于允许暴露极限(PEL)的浓度下提供保护。
  • 面具舒适轻便,并带有可调式头带,适合不同配戴者。
  • 橡胶材质,舒适耐用,可拆卸、清洁并重复使用。
  • 产品应用广泛,适用性强。
  • 6000系列半面具(结合3M™ 滤盒)已经通过美国联邦政府管理机构NIOSH的测试和批准,并可用于负压空气净化和正压双气路应用。
  • 独特且简单的卡口式装配设计,方便更换的滤盒及过滤器让面具得到重复使用,节约成本。
  • 双罐式面罩,呼吸阻力低。
  • 悬垂型头带结构,便于配套其它头部、眼部防护用品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加