咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤棉及附件 规格 3701CN
商品编号
A09753 3701CN
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:过滤棉及附件 规格 3701CN
商品编号:A09753 3701CN
单个包装:否
内容:100
防护等级:GB2626-2006 KN95

更多参数>>

提示
3N11CN和_3701CN为整盒(100只)售卖。

技术说明
KN95颗粒物滤棉,有效过滤粉尘,适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的粉尘防护; 符合中国GB2626-2006 KN95标准。
  • 高效静电滤棉,呼吸阻力低。
  • KN95级别,过滤效率高,防护性能好。

技术说明
过滤棉及附件,用于A09 745的3000系列呼吸防护半面具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加