咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抗菌型超细纤维布套装 颜色 BLUE
商品编号
A08950 BLUE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抗菌型超细纤维布套装 颜色 BLUE
商品编号:A08950 BLUE
张数:6
适合于清洁:否
颜色:蓝色
湿润:否
通过与食品接触的认证:否

更多参数>>

内容
每包装6张。

特征
抗菌,擦拭效果好,干湿两用,可机洗经济环保。

推荐
一般清洁,工件表面清洁。

技术说明
WYPALL*Microban®抗菌型超细纤维擦拭布,超强吸附尘埃和液体,确保快速有效的清洁,同时抑制污渍及细菌的滋生。无需化学洗涤剂,可以重复洗涤超过300次,经济环保。不同颜色选择,确保不同擦拭任务独立进行。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加