咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
A40液体和微粒隔离防护服 尺码 M
商品编号
A09831 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:A40液体和微粒隔离防护服 尺码 M
商品编号:A09831 M
透气:是
带涂层:否
DIN 32781(防农药):否
一次性套装:是
EN 1073-2(防放射性颗粒):是
EN 1149-5(抗静电):否
EN 14126(防病毒):否
颜色:白色
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否
带风帽:否
抗拉:否
不含硅树脂:否

更多参数>>

特征
微粒和液体阻隔性能好,全长拉链便于穿脱,透气舒适,耐用不易掉毛尘,
EN1149-1防静电认证,EN1073-2防辐射认证。

适用于
喷漆,油污场所作业,溶剂液体处理,槽罐清洁,对防静电、防辐射有要求的作业。

技术说明
A40液体和微粒隔离防护服。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加