咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭布 抽取式,一包 规格 X80
商品编号
A08924 X80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭布 抽取式,一包 规格 X80
商品编号:A08924 X80
适合于清洁:否
颜色:白色
湿润:否
通过与食品接触的认证:否

更多参数>>

推荐
高污染的设备和零件擦拭,金属碎屑擦拭,配合溶剂进行表面处理,粗糙表面的清洁。

规格
单张尺寸:315×425mm

供货范围
每包装150张。

技术说明
比毛巾更佳的吸油吸水性。
相比碎布,每张擦拭布具有相同的大小,形状和清洁性能。
具有多种不同的抽取选择,便于不同工位使用。

技术说明
WYPALL*X系列产品由HYDROKNIT*专利技术制成,手感柔软,可重复使用,擦拭性能极佳,是普通碎布的最佳替代品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加