咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业擦拭布 大卷式, 一卷 规格 X60
商品编号
A08922 X60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工业擦拭布 大卷式, 一卷 规格 X60
商品编号:A08922 X60
适合于清洁:否
颜色:白色
湿润:否
通过与食品接触的认证:否

更多参数>>

推荐
狭小空间内的电缆电线润滑剂的擦除,粘合剂擦除,油脂油污擦除。

规格
单张尺寸:310×345mm

适用于
纸卷架编号A08919。

供货范围
1卷900张

技术说明
不含粘合剂或胶水,擦后不易留毛尘。
增强的抗撕裂耐磨强度,用于高强度擦洗和擦拭。
足够强韧用于高强度工作,同时足够柔软用于个人手、面部擦拭。

技术说明
WYPALL*X系列产品由HYDROKNIT*专利技术制成,手感柔软,可重复使用,擦拭性能极佳,是普通碎布的最佳替代品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加