咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耶鲁 手扳葫芦 ERGO360 3200 起升高度7米 载重3200kg链条数1
商品编号
A08761 3.2/1-7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耶鲁 手扳葫芦 ERGO360 3200 起升高度7米 载重3200kg链条数1
商品编号:A08761 3.2/1-7
技术说明
产品特性:
1)360°旋转提高了效率,操作员的作业速度可超出传统手扳葫芦的12 倍,且操作所需拉力减少了 30%;
2)设计保证了操作员的身体对准负载链条,以减少设备与链条缠绕带来的风险,无需再用双手稳定设备;
3)手柄刻有纹路,减少打滑概率,采用耐磨尼龙和重型钢核心制成,坚固耐用;
4)手柄可向下折叠并锁定在杠杆两侧的固定位置,能够从任何角度方便高效地作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加