咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板材质的圆桶架
商品编号
981480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
配套适用的油桶数量×油桶容量(升)
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
981480 1X200
981480 2X200
宽度
材料
深度
配套适用的油桶容量
配套适用的油桶数量
高度
540mm
775mm
200l
1
445mm
1155mm
钢板
775mm
200l
2
445mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钢板材质的圆桶架
商品编号:981480 2X200
提示

请留意收集槽的尺寸。
技术说明

钢板材质的圆桶架,用于横放以及灌注 60 升及 200 升的圆桶。便于放置到带有格网的收集槽上(分开交付)。
属性
宽度
1155mm
材料
钢板
深度
775mm
配套适用的油桶容量
200l
配套适用的油桶数量
2
高度
445mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加