咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全旋塞
商品编号
981520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981520 A
981520 B
981520 C
981520 D
981520 E
发火阻止机构
型号
密封材料
材料
组套内含
自锁紧
连接螺纹
A
PTFE
黄铜
1
3/4 英寸
B
PE
3
3/4 英寸
C
PE
3
2 英寸
D
PTFE
黄铜
1
2 英寸
FPM/FKM
1
60 mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:安全旋塞
商品编号:981520 A

技术说明

安全旋塞,采用多种材料制成,用于从桶中定量取用液体。

技术说明
自锁紧机构避免液体不小心溢出。
内置发火阻止机构 − 适用于可燃液体。带有用于分灌容器的悬挂装置。
不适用于液体 < SAE 30。
属性
发火阻止机构
型号
A
密封材料
PTFE
材料
黄铜
组套内含
1
自锁紧
连接螺纹
3/4 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加