咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于放置 200 升圆桶的收集槽 镀锌,带有格网
商品编号
981235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981235 2X200
981235 4X200
200 升油桶存放数量
宽度
收集槽容量
油桶容量
深度
表面负荷
重量
铣刀数量
高度
2
1200mm
215l
200l
800mm
1000kg/m2
72kg
2
365mm
4
1200mm
216l
200l
1200mm
1000kg/m2
91kg
4
285mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于放置 200 升圆桶的收集槽 镀锌,带有格网
商品编号:981235 4X200
应用

用于可靠地存放和分装 200 升油桶和小容量容器。适用于可燃性液体,GHS 类别 1 − 3 以及污染水体的液体,GHS 类别 1 − 4。
提示

用于 200 升油桶的油桶座参见编号 981480 和编号 981490。
技术说明

底脚高度 100 mm,用于使用叉升降车/叉车进行运输。符合 EN ISO 1461 要求的热镀锌。
带镀锌网格。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
技术参数
存储
禁止存放可燃物 存放破坏环境的物料 允许存放腐蚀性物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
材料厚度
3mm
材料
镀锌
属性
200 升油桶存放数量
4
宽度
1200mm
收集槽容量
216l
油桶容量
200l
深度
1200mm
表面负荷
1000kg/m2
重量
91kg
铣刀数量
4
高度
285mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加