咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架,用于孔壁板
商品编号
970670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970670 0
970670 C4
970670 C5
970670 C6
970670 C8
970670 HSK40
970670 HSK50
970670 HSK63
970670 HSK80
970670 HSK100
970670 SK30
970670 SK40
970670 SK50
970670 VDI20
970670 VDI30
970670 VDI40
刀套数量
宽度
深度
轴距 A
适用刀柄
高度
475mm
200mm
0
125mm
5
475mm
200mm
82mm
C4
125mm
5
475mm
200mm
82mm
C5
125mm
4
475mm
200mm
128mm
C6
125mm
4
475mm
200mm
108mm
C8
125mm
17
475mm
200mm
56mm
HSK 40
125mm
9
475mm
200mm
76mm
HSK 50
125mm
9
475mm
200mm
76mm
HSK 63
125mm
4
475mm
200mm
108mm
HSK 80
125mm
4
475mm
200mm
111mm
HSK 100
125mm
12
475mm
200mm
69mm
SK 30
125mm
9
475mm
200mm
85mm
SK 40
125mm
4
475mm
200mm
117mm
SK 50
125mm
18
475mm
200mm
52mm
VDI 20
125mm
12
475mm
200mm
69mm
VDI 30
125mm
9
475mm
200mm
85mm
VDI 40
125mm
销售价 数量
 
873.15
3005.31
2959.28
2793.85
3005.31
3400.40
3244.25
3097.21
2959.28
3005.31
3152.35
2959.28
2775.47
2775.47
3042.06
2959.28

商品详情

商品名称:刀架,用于孔壁板
商品编号:970670 SK50
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm、间隙 37 mm 孔壁板上。
技术说明

采用钢板,带有 GARANT 塑料工具夹持。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
刀套数量
4
宽度
475mm
深度
200mm
轴距 A
117mm
适用刀柄
SK 50
高度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加