咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架搁板
商品编号
970505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970505 0
970505 C4
970505 C5
970505 C6
970505 C8
970505 HSK40
970505 HSK50
970505 HSK63
970505 HSK80
970505 HSK100
970505 SK30
970505 SK40
970505 SK50
970505 VDI20
970505 VDI30
970505 VDI40
刀具托架数量
刀套数量
宽度
深度
轴距 A
适用刀柄
高度
500mm
550mm
327mm
3
15
500mm
550mm
82mm
C4
327mm
3
15
500mm
550mm
82mm
C5
327mm
3
12
500mm
550mm
128mm
C6
327mm
12
550mm
108mm
C8
327mm
3
51
500mm
550mm
56mm
HSK 40
327mm
3
27
500mm
550mm
76mm
HSK 50
327mm
3
27
500mm
550mm
76mm
HSK 63
327mm
3
12
500mm
550mm
108mm
HSK 80
327mm
3
12
500mm
550mm
111mm
HSK 100
327mm
36
500mm
550mm
69mm
SK 30
327mm
3
27
500mm
550mm
85mm
SK 40
327mm
3
12
500mm
550mm
117mm
SK 50
327mm
3
54
500mm
550mm
52mm
VDI 20
327mm
3
36
500mm
550mm
69mm
VDI 30
327mm
3
27
500mm
550mm
85mm
VDI 40
327mm
销售价 数量
 
2260.82
9245.46
9190.31
8749.17
9080.02
10403.43
9999.05
9668.20
9190.31
9263.83
9668.20
9300.59
8638.90
8638.90
9447.63
9300.59

商品详情

商品名称:刀架搁板
商品编号:970505 SK50
技术说明

侧面可以根据具体需要装备支承轨道,编号 970110 和工具架。模块可以水平或者垂直安装。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

VDI 20 刀具插板也与 Trumpf 孔模匹配。
技术说明
装备三套工具架。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
刀具托架数量
3
刀套数量
12
宽度
500mm
深度
550mm
轴距 A
117mm
适用刀柄
SK 50
高度
327mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加