咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承轨道,用于 UNIT 刀架
商品编号
970110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970110 452
970110 627
UNIT 刀具架安装数量
宽度
深度
高度
3
452mm
250mm
55mm
4
627mm
250mm
55mm
销售价 数量
 
1330.78
1422.69

商品详情

商品名称:支承轨道,用于 UNIT 刀架
商品编号:970110 452
适用于

宽度 452 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸 452/A;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸 452;刀架搁板,编号 970505,规格尺寸 0。
宽度 627 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸分别为 627/A、627/B;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸分别为 627。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板材质,用于悬挂安装 GARANT UNIT 刀具托架。安装时可以选择 0° / 20° / 45° 的倾角。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
UNIT 刀具架安装数量
3
宽度
452mm
深度
250mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加