咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架,带刀架
商品编号
970130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970130 0
970130 C4
970130 C5
970130 C6
970130 C8
970130 HSK40
970130 HSK50
970130 HSK63
970130 HSK80
970130 HSK100
970130 SK30
970130 SK40
970130 SK50
970130 VDI20
970130 VDI30
970130 VDI40
侧面框架尺寸
刀套数量
深度
轴距 A
适用刀柄
37mm
150mm
0
37mm
8
150mm
82mm
C4
37mm
8
150mm
82mm
C5
37mm
5
150mm
142mm
C6
37mm
6
150mm
108mm
C8
37mm
21
150mm
56mm
HSK 40
37mm
14
150mm
76mm
HSK 50
37mm
14
150mm
76mm
HSK 63
37mm
6
150mm
108mm
HSK 80
37mm
5
150mm
111mm
HSK 100
37mm
17
150mm
69mm
SK 30
37mm
13
150mm
85mm
SK 40
37mm
5
150mm
117mm
SK 50
37mm
28
150mm
52mm
VDI 20
37mm
17
150mm
69mm
VDI 30
37mm
13
150mm
85mm
VDI 40
销售价 数量
 
3878.31
2582.55
2545.80
2205.67
2600.93
3097.21
3078.82
1788.02
2619.32
2564.16
2509.02
2559.55
2315.95
2922.51
2775.47
2720.34

商品详情

商品名称:刀架,带刀架
商品编号:970130 SK50

技术说明

钢板材质,配有 GARANT 塑料刀托。安装时可以选择 0° / 20° / 45° 的倾角。
提示

VDI 20 刀具插板也与 Trumpf 孔模匹配。
适用于

宽度 452 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸 452/A;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸 452;刀架搁板,编号 970505,规格尺寸 0。
宽度 627 mm:
系统运输台车,编号 970011;970016,规格尺寸分别为 627/A、627/B;CNC 运输台车,编号 970041;970046,规格尺寸分别为 627。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。

技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
侧面框架尺寸
37mm
刀套数量
5
深度
150mm
轴距 A
117mm
适用刀柄
SK 50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加