咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-4_180 黑色 售卖规格:500根/包
商品编号
A08379 4X180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-4_180 黑色 售卖规格:500根/包
商品编号:A08379 4X180
可重用性:否

更多参数>>

颜色
标准颜色为白色、黑色,另有抗紫外线的黑色,特殊颜色需订制。

提示
因材料的收缩比例不同,扎带的名称宽度和实际宽度有略微出入,例如宽度3mm的产品,实际宽度在2<W≤3范围。

技术说明
  • 采用UL认可的尼龙66料制成,防火等级UL94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性能好、不易老化、承受力强;
  • 适用温度范围:-40℃~85℃
  • 安装温度范围:-10℃~85℃

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加