咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
结构胶 型号 E30-50
商品编号
A08337 E30-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:结构胶 型号 E30-50
商品编号:A08337 E30-50
适合材料:塑料 | 金属 | 合成橡胶
颜色:透明
达到功能强度所需时间_范围起始:180.0
达到功能强度所需时间_范围结束:180.0
制造商名称:E30
应用温度区间_范围起始:-40.0
应用温度区间_范围结束:120.0
产品类别:双组分粘合剂
耐冲击与振动:否

更多参数>>

技术说明
具有韧性和弹性的双成分粘结剂,使用快速方便,可以确保长久的牢固接合。在室温条件下就会固结。

技术说明
室温下固化后胶层能够耐受冲击。透明的胶层特别适合玻璃粘接。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加