咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固持胶 型号 648-50
商品编号
A08334 648-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:固持胶 型号 648-50
商品编号:A08334 648-50
最大间隙尺寸:0.15
颜色:绿色
强度等级:超强
型式:液态
接触干燥时间_范围起始:3.0
接触干燥时间_范围结束:3.0
应用温度区间_范围起始:-55.0
应用温度区间_范围结束:175.0
产品类别:填缝产品

更多参数>>

技术说明
在接合加工技术中,相互配合连接两个或多个部件。使用粘合剂时,整个接合面用于牢固连接。实现高动力传递和动态负荷(高剪切强度)。

技术说明
高强度,快速固化。适用于间隙小于0.15 mm以下的间隙作业和连续工作温度达180°C的应用作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加