咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道密封胶 型号 542-50
商品编号
A08332 542-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:管道密封胶 型号 542-50
商品编号:A08332 542-50
适合材料:金属
强度等级:中等强度
制造商名称:542
应用温度区间_范围起始:-55.0
应用温度区间_范围结束:150.0
适用的最大螺纹尺寸 M:M26
适用的英制螺纹尺寸:3/4
产品类别:密封剂

更多参数>>

技术说明
密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

技术说明
中等拆卸强度。适用于配有细螺牙的液压或气动管路。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加