咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹锁固胶 型号 243-50
商品编号
A08330 243-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹锁固胶 型号 243-50
商品编号:A08330 243-50
适合材料:金属
颜色:蓝色
强度等级:中等强度
接触干燥时间_范围起始:10.0
接触干燥时间_范围结束:10.0
制造商名称:243
最小断开扭矩_范围起始:26.0
最小断开扭矩_范围结束:26.0
应用温度区间_范围起始:-55.0
应用温度区间_范围结束:180.0
适用的最大螺纹尺寸 M:M36
产品类别:螺钉固封剂

更多参数>>

应用
低拧紧度 − 使用普通工具很容易松开。
中拧紧度 − 使用普通工具尚且能够松开。
高拧紧度 − 只有使用专用工具或加热(>150 °C)后才能松开。

技术说明
使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧粘合剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
液态螺纹粘合剂。

技术说明
中等强度,容油性好,易卸载。适用于各种类型的金属紧固件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加