咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途金属养护剂 容量 330 ml
商品编号
A08300 330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途金属养护剂 容量 330 ml
商品编号:A08300 330
规格:喷雾罐
颜色:透明
内容:0.33
喷头:标准
沸点_范围起始:147.0
沸点_范围结束:147.0
运动粘度:372

更多参数>>

技术说明
WD-40多用途金属养护剂是金属制品多用途保养剂,能解决金属制品的各类日常养护问题,高效保养各类金属部件,机电设备,五金工具等。使金属制品保持上佳工作状态,提高工作效率,减少磨损,延长使用寿命,带来更多收益。
不含CFCs氟利昂等破坏臭氧层的物质。
不含铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等重金属物质。
有效溶液含量100%同瓶身显示的毫升数一致。
0压力罐装,为限制使用压力罐的场所提供有效解决方案。
相同配方有喷雾和喷射两种喷头,适用范围更广。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加