咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻头磨床 制造商ID XT3000A
商品编号
A08280 XT3000A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钻头磨床 制造商ID XT3000A
商品编号:A08280 XT3000A
宽度:510
接通/关闭开关:否
电子转速预选:否
重量:33.0
制造商名称:XT3000A
高度:410
长度:510
消耗功率:230
平稳起动:否
电子车速表:否
重复起动联锁:否
钻头修磨区间_范围起始:118.0

更多参数>>

提示
配件,其他规格以及麻花钻磨床承索。

供货范围
各1件精密夹头,Ø3 − 12 mm和Ø12 − 21 mm,180度CBN砂轮和180度CBN横刃砂轮(修磨高速钢钻的切削刃)。

供货范围
配套工具箱。

技术说明
一款半自动精密钻头刃磨机,在XT3000手动刃磨机基础上,加装了一套自动刃磨装置,实现了钻头修磨的自动化。自动刃磨装置通过LCD液晶显示屏调节控制钻头修磨次数和预设定,大幅度提高了钻头的修磨速度,避免了由于缺乏经验而出现的修磨误差。

技术说明
有了钻头磨床,就可以分三步,以最简单的方式,在大约20秒的时间内,对包括钻尖在内的麻花钻实现高精度且高效率的修磨。无级可调的夹头,适用于所有直径,无需更换ER弹簧夹套。只需要一次性将麻花钻装夹到快装夹头上,就可以在接下来的三步操作中完成修磨:
第1步:定位麻花钻,并且设定铲背量。
第2步:设定钻尖角,将夹头送入研磨工装,并且旋转。
第3步:设定修磨深度和筋边宽度,执行修磨过程。采用高品质且不易磨损的立方氮化硼砂轮,不需要进行修整(金刚石砂轮作为配件)。外部抽排系统接头,抽排工装可以作为配件交付。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加