咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全自动四轴CNC钻头刃磨机XPS16 制造商ID XPS16
商品编号
A08281 XPS16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全自动四轴CNC钻头刃磨机XPS16 制造商ID XPS16
商品编号:A08281 XPS16
宽度:560
接通/关闭开关:否
电子转速预选:否
重量:52.0
制造商名称:XPS16
高度:305
长度:660
消耗功率:375
平稳起动:否
电子车速表:否
重复起动联锁:否
钻头修磨区间_范围起始:3.0

更多参数>>

供货范围
氮化硼砂轮,金刚石砂轮,真空吸尘器。

技术说明
一款自动化程度极高,全自动4轴CNC钻头磨床,是专门为刀具加工精度要求高,并对机器操作性能和生产效率要求很高的用户设计,每周能够轻松修磨几千只钻头。通过液晶触摸显示屏编辑、设定钻头参数,用户界面友好易学。该设备可以自动探测钻头长度、直径、横刃厚度,并自动定位、修磨钻头,修磨所需的3个步骤一次完成,无需操作者中途干预。拥有自动钝化功能,修磨硬质合金钻头时,机器对钻头刃口进行自动钝化,这对保持钻头强度和使用寿命至关重要!

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加