咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳
商品编号
967310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967310 140
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
重量
140mm
200mm
100mm
向前打开
模锻钢
3/4 ? 3.1/2inch
18kg
销售价 数量
 
4208.64

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行台虎钳
商品编号:967310 140
技术说明

使用钢材整体锻造而成 − 不易损坏。
向前开启,带有焊接的管卡爪。

铣削加工的卡爪,表面经过淬硬加工。装夹深度大。强劲的主轴,带有梯形螺纹。为主轴和导轨均采取了防污染措施。可以后续调整的导卫;大宽度的铁砧面,经过淬硬加工。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
提示

配套适用的旋转底座,编号 967280 规格尺寸 150。
属性
卡爪宽度
140mm
夹紧开口度
200mm
夹紧深度
100mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
3/4 ? 3.1/2inch
重量
18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加